Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G14MB

  • ERIKS:11374103
  • Fabrikant:5412571526875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,67/ stukexcl. btw

€ 75,83incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
A
96 mm
B
39.2 mm
D
1"
H
34.9 mm