Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G14FJX

  • ERIKS:11373938
  • Fabrikant:5414465000706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,24/ stukexcl. btw

€ 95,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
146 mm
B
89.2 mm
D
1"
H1
36 mm
H2
36 mm