Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G12FL90-054

  • ERIKS:14607227
  • Fabrikant:5414465572487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,21/ stukexcl. btw

€ 92,21incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
108.8 mm
B
52 mm
D
1"
E
54.4 mm
K
38.1 mm