Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G12FL

  • ERIKS:14607224
  • Fabrikant:5414465339172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,03/ stukexcl. btw

€ 76,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
128 mm
B
71.2 mm
D
1"
K
38.1 mm