Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 16G12FBSPORX90

  • ERIKS:11373927
  • Fabrikant:5414465235641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,06/ stukexcl. btw

€ 96,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
108.8 mm
B
52 mm
D
1"
E
54.1 mm
H
32 mm