Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G8MPX

  • ERIKS:11374075
  • Fabrikant:5414465951701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
100.9 mm
B
49.9 mm
D
3/4"
H
27 mm