Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G27FFGX90

  • ERIKS:11285340
  • Fabrikant:5414465058684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,36/ stukexcl. btw

€ 134,75incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFGX90
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M36x1.5
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
109.6 mm
B
58.6 mm
D
3/4"
E
71.2 mm
H
46 mm