Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G26DBJ

  • ERIKS:11285338
  • Fabrikant:5414465058738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,52/ stukexcl. btw

€ 98,64incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M26x1,5
Bochthoek
0 °
A
117.7 mm
B
43.7 mm
D
3/4"
F
117.7 mm
X
26.1 mm