Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G25MDH

  • ERIKS:11285337
  • Fabrikant:5414465058608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,92/ stukexcl. btw

€ 42,25incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
25S - M36x2.0
Bochthoek
0 °
A
91 mm
B
40 mm
D
3/4"
H
41 mm