Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G16MP

  • ERIKS:11374067
  • Fabrikant:5414465951657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
96 mm
B
45 mm
D
3/4"
H
34.9 mm