Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G16MFFOR

  • ERIKS:11285327
  • Fabrikant:5414465433474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,24/ stukexcl. btw

€ 80,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MFFOR
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
0 °
A
95 mm
B
44 mm
D
3/4"
H
41 mm