Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G16FFORX90S

  • ERIKS:11373987
  • Fabrikant:5414465857515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,73/ stukexcl. btw

€ 123,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
128.5 mm
B
77.5 mm
D
3/4"
E
56 mm
H
41 mm