€ 94,58/ stukexcl. btw
€ 114,44incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFORX45S |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1.7/16" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 122 mm |
B | 71 mm |
D | 3/4" |
E | 24 mm |
H | 41 mm |