Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G16FFORX

  • ERIKS:11285321
  • Fabrikant:5414465939747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,52/ stukexcl. btw

€ 52,66incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
88.3 mm
B
37.3 mm
D
3/4"
H1
41 mm
H2
30 mm