€ 44,25/ stukexcl. btw
€ 53,54incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | PL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Stecko |
Type aansluiting | Press-Lok |
Bochthoek | 0 ° |
A | 90.5 mm |
B | 39.5 mm |
D | 3/4" |