€ 79,40/ stukexcl. btw
€ 96,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MQLH90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Type aansluiting | Quick-Lok High |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 110.1 mm |
B | 59.1 mm |
D | 3/4" |
E1 | 64.3 mm |
E2 | 36.8 mm |