Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12MQLH45

  • ERIKS:14607261
  • Fabrikant:5414465741364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,12/ stukexcl. btw

€ 87,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
A
124 mm
B
73 mm
D
3/4"
E1
33.6 mm
E2
14.2 mm