Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12MQLH

  • ERIKS:14607257
  • Fabrikant:5414465741357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,56/ stukexcl. btw

€ 62,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MQLH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Quick-Lok High
Type aansluiting
Quick-Lok High
Bochthoek
0 °
A
93 mm
B
42 mm
D
3/4"