Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12MJ

  • ERIKS:11285313
  • Fabrikant:5414465833489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,42/ stukexcl. btw

€ 19,87incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
A
94.5 mm
B
43.5 mm
D
3/4"
H
27 mm