€ 95,60/ stukexcl. btw
€ 115,68incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MFA |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | SAE 24° Omgekeerde flare |
Maat aansluiting | 1.1/16" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 90 mm |
B | 39 mm |
D | 3/4" |
H1 | 27 mm |
H2 | 27 mm |