Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12MBX

  • ERIKS:11374107
  • Fabrikant:5414465000447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,63/ stukexcl. btw

€ 54,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
115.5 mm
B
64.5 mm
D
3/4"
H
32 mm