€ 29,03/ stukexcl. btw
€ 35,13incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | MBSPT |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 89 mm |
B | 38 mm |
D | 3/4" |
H | 32 mm |