Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12MBSPPBKHD + NUT

  • ERIKS:14607198
  • Fabrikant:5414465056680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,34/ stukexcl. btw

€ 114,15incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MBSPPBKHD
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad schotverbinding
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
109 mm
B
58 mm
D
3/4"
H1
32 mm
H2
32 mm