Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12MB

  • ERIKS:11285307
  • Fabrikant:5414465951763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,83/ stukexcl. btw

€ 44,56incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
UN/UNF O-ring Boss
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
A
84.5 mm
B
33.5 mm
D
3/4"
H
31.8 mm