Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FSX45

  • ERIKS:11374008
  • Fabrikant:5412571526738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,90/ stukexcl. btw

€ 99,10incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FSX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
SAE 45°
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
111 mm
B
60 mm
D
3/4"
E
19.8 mm
H
31.8 mm