€ 35,10/ stukexcl. btw
€ 42,47incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FSX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | SAE 45° |
Maat aansluiting | 1.1/16" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
A | 78.5 mm |
B | 27.5 mm |
D | 3/4" |
H1 | 31.8 mm |
H2 | 27 mm |