Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FPX

  • ERIKS:11374096
  • Fabrikant:5412571525953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,54/ stukexcl. btw

€ 50,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
84.5 mm
B
33.5 mm
D
3/4"
H1
31.8 mm
H2
27 mm