Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FP

  • ERIKS:11374092
  • Fabrikant:5412571525939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
82 mm
B
31 mm
D
3/4"
H
31.8 mm