€ 56,57/ stukexcl. btw
€ 68,45incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FLH90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 121 mm |
B | 70 mm |
D | 3/4" |
E | 58 mm |
K | 41.3 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026