Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FL45M

  • ERIKS:11285302
  • Fabrikant:5414465134036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,51/ stukexcl. btw

€ 61,12incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
3/4" - 38.1mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Middel