€ 26,43/ stukexcl. btw
€ 31,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 98 mm |
B | 47 mm |
D | 3/4" |
K | 38.1 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 9,05/ stukexcl. btw
€ 10,95incl. btw
56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026