Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FJX45S

  • ERIKS:11285297
  • Fabrikant:5414465833601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,15/ stukexcl. btw

€ 42,53incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
128.2 mm
B
77.2 mm
D
3/4"
E
21 mm
H
32 mm