Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FJX

  • ERIKS:1060470
  • Fabrikant:5414465971570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,33/ stukexcl. btw

€ 22,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.1/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
80 mm
B
29 mm
D
3/4"
H1
32 mm
H2
30 mm