Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FJISX

  • ERIKS:11285296
  • Fabrikant:5414465630408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,43/ stukexcl. btw

€ 65,86incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJISX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIS
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
81.3 mm
B
30.3 mm
D
3/4"
H1
36 mm
H2
30 mm