Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FFORX90M

  • ERIKS:11285295
  • Fabrikant:5414465857638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,17/ stukexcl. btw

€ 61,92incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Middel
A
109 mm
B
58 mm
D
3/4"
E
58 mm
H
36 mm