Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FFORX90L

  • ERIKS:13221246
  • Fabrikant:5414465857874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,58/ stukexcl. btw

€ 95,08incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.3/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
118.2 mm
B
67.2 mm
D
3/4"
E
96 mm
H
36 mm