€ 36,18/ stukexcl. btw
€ 43,78incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FFORX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | ORFS |
Maat aansluiting | 1.3/16" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 92.8 mm |
B | 41.8 mm |
D | 3/4" |
H1 | 36 mm |
H2 | 30 mm |