Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G12FBSPORX45

  • ERIKS:11285291
  • Fabrikant:5414465052323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,73/ stukexcl. btw

€ 42,02incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FBSPORX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
A
115.4 mm
B
64.4 mm
D
3/4"
E
28.3 mm
H
32 mm