€ 29,70/ stukexcl. btw
€ 35,94incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FBFFX |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Wartelsoort | Volle moer |
A | 65.5 mm |
B | 14.5 mm |
D | 3/4" |
H | 32 mm |