Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G10FJX45S

  • ERIKS:11373942
  • Fabrikant:5414465954719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,50/ stukexcl. btw

€ 163,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FJX45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
7/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort