Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G10FFORX45S

  • ERIKS:11373972
  • Fabrikant:5414465856747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,48/ stukexcl. btw

€ 104,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX45S
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Kort
A
113.1 mm
B
62.1 mm
D
3/4"
E
16 mm
H
30 mm