Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G8MJ

  • ERIKS:11373930
  • Fabrikant:5414465974571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,14/ stukexcl. btw

€ 54,62incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
74.5 mm
B
37 mm
D
5/8"
H
24 mm