Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G8FFORX90L

  • ERIKS:14608705
  • Fabrikant:5414465857850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,14/ stukexcl. btw

€ 66,72incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX90L
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
13/16"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Lang
A
92.4 mm
B
54.9 mm
D
5/8"
E
64 mm
H
24 mm