Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G8FFORX

  • ERIKS:12352665
  • Fabrikant:5414465974625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,12/ stukexcl. btw

€ 44,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
13/16"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
97.2 mm
B
59.7 mm
D
5/8"
H1
24 mm
H2
24 mm