Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G22DBJ

  • ERIKS:11285288
  • Fabrikant:5414465050664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,43/ stukexcl. btw

€ 77,96incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
DBJ
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo metrisch
Maat aansluiting
M22x1,5
Bochthoek
0 °
A
76.2 mm
B
38.7 mm
D
5/8"
F
95.7 mm
X
22.1 mm