Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G21FFGX

  • ERIKS:11285285
  • Fabrikant:5414465050565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,06/ stukexcl. btw

€ 27,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FFGX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Frans gas 24° conus
Maat aansluiting
M30x1,5
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
A
59.5 mm
B
22 mm
D
5/8"
H
36 mm