Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G20MDH

  • ERIKS:1064266
  • Fabrikant:5414465050541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,64/ stukexcl. btw

€ 27,39incl. btw

364 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
20S - M30x2.0
Bochthoek
0 °
A
73 mm
B
35.5 mm
D
5/8"
H
32 mm