Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G18MDL

  • ERIKS:11285282
  • Fabrikant:5414465050268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,50/ stukexcl. btw

€ 17,55incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MDL/MDH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
18L - M26x1.5
Bochthoek
0 °
A
64 mm
B
26.5 mm
D
5/8"
H
27 mm