Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12MPX

  • ERIKS:11374074
  • Fabrikant:5414465951695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,62/ stukexcl. btw

€ 78,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MPX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad wartelend
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
A
88.5 mm
B
51.1 mm
D
5/8"
H
33.3 mm