Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 10G12MP

  • ERIKS:11285278
  • Fabrikant:5414465951633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,30/ stukexcl. btw

€ 35,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
MP
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Buitendraad
Type aansluiting
NPTF
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
A
75 mm
B
37.5 mm
D
5/8"
H
27 mm